Jopič Rockford S

Št. art.: 091571 S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 65 % poliester; 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 270
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801
  • Pranje: 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija INDUSTRY
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 65 % poliester; 35% bombaž
Gramatura materiala / gostota tkanine 270 g/m2
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801
Pranje 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje
Barva črne barve
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Delovni jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091571 S
EAN/GTIN 5707209813558
Številka proizvajalca 10509-442-09 S

Opis

Izvedba:

Delovni jopič s pokončnim ovratnikom in dvema prsnima žepoma s poklopcem in enim notranjim žepom.
  • Velika svoboda gibanja zaradi oblikovanih rokavov.
  • Zadrga z vetrnim robom in zakritimi patentnimi gumbi.
  • Pas im manšete so nastavljive s patentnimi gumbi.

Mascot® INDUSTRY. Klasična serija industrijskih enobarvnih delovnih oblačil s kontrastnimi šivi. Posebej robustna in trpežna oblačila s trojnimi šivi. Razvita v sodelovanju z industrijskimi pralnicami. Na voljo v različnih barvah in kakovostih tkanine.

Opomba:

Dobava v drugih barvah, velikostih in kakovostih materiala po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.
Delovni jopič v modri izvedbi pod 091572.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

MASCOT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki MASCOT

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg bokov cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Tako merite
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico