{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | INDUSTRY | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 65 % poliester; 35% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 270 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
Barva | črne barve | |
Univerzalna velikost | L | |
Vrsta izdelka | Delovni jopič |
Številka izdelka | 091571 L | |
EAN/GTIN | 5707209813510 | |
Številka proizvajalca | 10509-442-09 L |