{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pulsschlag | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 35% bombaž; 65 % poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 260 g/m2 | |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | Čiščenje s perkloretilenom | |
Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) | |
Loki | vroče, do največ 200 °C | |
Barva | Temno modra / antracitna | |
Angleška velikost | 38S | |
Ameriška velikost | 38/31 | |
Velikost ES | 48C | |
Velikost NL | 26 | |
Konfekcijska velikost DE | 26 | |
Velikost FR | 48C | |
Velikost IT | 48C | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače z oprsnikom |
Številka izdelka | 091172 26 | |
EAN/GTIN | 4053813267975 | |
Številka proizvajalca | 3324 5353-4897 GR.26 |