{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 35 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| Serie | Pulsschlag | |
| Tipul de aplicare | Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Curele reglabile | da | |
| Mărimi internaţionale, Bărbaţi | M | |
| Mărime DE | 26 | |
| Mărime FR | 48C | |
| Mărime IT | 48C | |
| Mărime ES | 48C | |
| Mărime UK | 38S | |
| Mărime NL | 26 | |
| Mărime US | 38/31 | |
| Poziţie | În spate; dreapta; În față | |
| Număr de buzunare, În față | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, dreapta | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, În spate | 2 buc. | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Culoarea | albastru; gri | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 260 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Uscare | Uscare delicată în uscător de rufe | |
| Călcare | Moderat fierbinte (<200°) | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Percloroetilenă | |
| Tip produs | Salopetă | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da; da; da | |
| Închidere | Buton | |
| Caracteristici | Reflectorizant; Zona genunchilor întărită | |
| Finisaj textil | da | |
| Standard | EN 14404 | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | 091172 26 | |
| EAN / GTIN | 4053813267975 | |
| Număr producător | 3324 5353-4897-26 | |
| Producător/responsabil | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |