Ženske delovne hlače do pasu, raztegljive ACCELERATE 38

Št. art.: 091404 38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 88% poliester; 12% elastan
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 275
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ACCELERATE
Spol ženski
Sestava tkanine 88% poliester; 12% elastan
Gramatura materiala / gostota tkanine 275 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje
Barva črno modra
Konfekcijska velikost DE 38
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091404 38
EAN/GTIN 5711074722266
Številka proizvajalca 18188-511-010 76C38

Opis

Izvedba:

Ergonomično krojene hlače serije ACCELERATE se prilegajo naravnim premikom telesa. Poleg tega nizki pas uporabniku omogoča vse premike. S pasom, ki poudari figuro, so hlače izjemno primerne za vse delovne položaje. Hlačni žepi so integrirani v dizajn in šivi so dvojno obdelani.
  • Hlačni razporek z zadrgo.
  • Sprednji žepi.
  • Žepi na zadnjici.
  • Stegenski žep vklj. z žepom za mobilni telefon, poklopcem, pritisnim gumbom in snemljivim držalom za izkaznico.
  • Žep za zložljivi meter.

Z izjemno raztegljivim materialom je blago posebej elastično ter ne zateguje in ne moti. Štirislojno raztegljivo blago združuje majhno maso z zelo dobro trpežnostjo. Poleg tega funkcionalni material odbija vodo in z odsevnimi efekti zagotavlja odlično vidnost.

Opomba:

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.
Vel. 46L-56L za vitke postave, vel. 46S-56S za manjše postave.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "ACCELERATE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za ženske hlače Diamond Fit

MASCOT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki MASCOT

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost INT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Korak cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Tako merite
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
    Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico