Službene hlače + streč + žepi za nohte D84

Št. art.: 149613309933D84
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva schwarz / gelb
Konfekcijska velikost DE 84
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 149613309933D84
EAN/GTIN 7330509548752
Številka proizvajalca 149613309933D84

Opis

Izvedba:


Glavni material
60 % bombaž, 40 % poliester, ripstop 250 g/m²

Žepi
Zadnji žepi
Žepi za nohte
Vhodni žepi
Žepi za kolena - zgoraj naloženi s poklopcem in zapenjanjem z samopritrdilni. Raztegljiv material znotraj in zunaj za boljše ergonomsko prileganje
Zaščitni žep z mehom, žep za pisalo in notranji žep za telefon iz mrežice
Žep za ravnilo z držalom za digitalni kaliper, žep za nož in pisalo

Podrobnosti
Bočna zanka za kladivo
Plastična zadrga
D-obroč
Skriti gumbi

Zaključek
Nastavljiv spodnji del nog z gumbi

Funkcionalnost
Predgibana kolena
Raztegljivi elementi v razkoraku, tele in kolenskem žepu

Reflex
Reflektivni detajli

Odbojnost
Kordura®-stretch ojačeni kolenski žepi, CORDURA® ojačani žepi za nohte

Opis:

  • Funkcionalne službene hlače iz ripstopa z žepi za nohte, ojačanimi s CORDURA®
  • Za optimalno prileganje in udobje imajo hlače raztegljive plošče na teletih in notranji strani stegen
  • Vrhnji kolenski žep iz CORDURA®-stretch materiala
  • Skrbno izbrane podrobnosti, kot so diskretni odsevni elementi, žep za mobilni telefon v mrežici, žep za ravnilo z digitalnim držalom za kaliper in praktičen žep za nož, omogočajo, da so hlače primerne za obrtnike
  • Ne priporočamo za težke obrtnike

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057