{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Dolžina L | 1,78 m | |
Dolžina lestve | 1,78 m | |
Delovna višina pribl. | 3,25 m | |
Višina platforme | 1,17 m | |
spodnja zunanja širina | 0,52 m | |
Višina prečk | 50 mm | |
Izvedba stopalne površine | stopnje | |
Pohodnost | enostranska | |
Masa | 6,9 kg | |
Vrsta izdelka | Samostoječa lestev |
Številka izdelka | 966500 5 | |
EAN/GTIN | 4045197741608 |