Schůdky – možný počet stupňů 4–6, vstup z jedné strany

Artiklové číslo: 966500 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vedení podpěry kónické
Dolní vnější šířka 0,52 m
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 6
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 235 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Šroubované
Pracovní výška cca 3,25 m
Skládací ano
S plošinou ne
Povrch stupátka Vrubování
Sklon 20 stupeň
Schůdnost jednostranné
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Hmotnost 6,9 kg
Žebřík délka 1,78 m
Barva stříbrná
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966500 5
EAN / GTIN 4045197741608
Číslo výrobce 966500 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Lehká a cenově dostupná varianta schůdků pro bezpečnou práci.
Prostorná plošinka s protiskluzovou úpravou.
4-násobně nýtovaný hliníkový žebříkový kloub a 80 mm hluboké, vroubkované stupně.
Vysoká stabilita díky kónické konstrukci, protiskluzové nohy žebříku.
Skon žebříku 20°. Vzdálenost stupňů 235 mm.

Norma:

Podle DIN EN 131.

Warning:

Stanovené použití
  • Po dodání zkontrolujte žebřík.
  • Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu žebříku, zda není poškozený a zda je jeho použití bezpečné.
  • Při pohybu na žebříku je nutné se přidržovat žebříku.
  • Při práci na žebříku se přidržujte žebříku nebo proveďte jiná bezpečnostní opatření, pokud to není možné.
  • Při přepravě žebříku zamezte jeho poškození, např. jej pevně uvažte a zajistěte, aby byl žebřík během přepravy vhodným způsobem připevněn.
  • Prověřte, zda je použití žebříku vhodné pro zamýšlený účel.
  • V rámci profesionálního využití musí být provedeno posouzení rizik s přihlédnutím k právním předpisům v zemi použití.
  • Při umisťování žebříku v místě použití je nutné vzít v úvahu riziko kolize např. s chodci, vozidly nebo dveřmi.
  • Dveře (ne však nouzové východy) a okna v pracovním prostoru musí být pokud možno zavřené a zajištěné.
  • V případě nutnosti provedení prací pod elektrickým napětím používejte nevodivé žebříky.
  • Při použití venku pozor na vítr.
  • Pokud je žebřík vybaven stabilizačními traverzami a tyto traverzy musí uživatel před prvním použitím sám nainstalovat, musí být tato informace uvedena na žebříku a v návodu k použití.
  • Žebřík smíte používat pouze s instalovanou pojistkou proti složení žebříku.

  • Nesprávné použití
    • Žebřík nesmíte stavět na znečištěný povrch.
    • Nevystupujte na žebřík a nesestupujte ze žebříku zády k žebříku.
    • Nevykonávejte práce způsobující boční zatížení žebříku, například boční vrtání do pevných materiálů.
    • Při používání platí zákaz nesení vybavení, které je těžké nebo neskladné.
    • Nevstupujte na žebřík v nevhodné obuvi.
    • V případě jakéhokoliv tělesného omezení žebřík nepoužívejte.
    • Určité fyzické stavy uživatele, užívání léků. alkoholu nebo omamných látek mohou při používání žebříku vést k ohrožení bezpečnosti.
    • Nezůstávejte na žebříku příliš dlouho bez pravidelných přestávek (nebezpečí únavy). V případě znečištění např. vlhkou barvou, nečistotou, olejem nebo sněhem žebřík nepoužívejte.
    • Nepožívejte žebřík ve venkovním prostředí za nepříznivých povětrnostních podmínek, např. při silném větru.
    • Nepoužívejte žebřík k přemostění mezer.
    • Neprovádějte jakékoliv konstrukční změny na žebříku.
    • Během stání na žebříku se žebřík nesmí pohybovat.
    • Rozkládací stojací žebřík nesmí být používán jako příložný opřený žebřík, pokud k tomu není přímo určen.
    • Vodorovné plochy, které jsou podobné plošině na štaflích, ale nejsou určeny ke stání (např. plastová pracovní odkládací plocha), musejí být na svém povrchu výrazně označeny (pokud je to z konstrukčního hlediska nutné).