{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 300 kg | |
Značilnost blagovnega imena | Širina stopnic 1000 mm | |
Višina platforme brez ograje | 0,6 m | |
Dolžina platforme | 400 mm | |
Prevesna dolžina | 1.070 mm | |
Širina prečke/stopnice | 1.000 mm | |
Naklon stopnic | 45 stopinj | |
Kolesa | Da | |
Število stopnic vključno s platformo | 3 | |
Material | Stranski nosilci iz zelo čvrstih ekstrudiranih aluminijastih profilov | |
Izvedba stopalne površine | Stopnica | |
Pohodnost | enostranska | |
Masa | 34 kg | |
Standard | DIN EN ISO 14 122 | |
Princip dveh prostih rok | Da | |
Vrsta izdelka | Podest |
Številka izdelka | 966194 3 | |
EAN/GTIN | 4003866555291 | |
Številka proizvajalca | 40855529 |