{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 300 kg | |
Atribut imena proizvoda | Širina stepenica 1000 mm | |
Visina platforme bez ograde | 0,6 m | |
Duljina platforme | 400 mm | |
Istovar | 1.070 mm | |
Širina prečke/stepenice | 1.000 mm | |
Nagib stepenica | 45 stupanj | |
Kotačići | Da | |
Broj stepenica uključujući platformu | 3 | |
Materijal | Grede izrađene od izrazito čvrstih aluminijskih istisnutih profila. | |
Izvedba nagazne površine | Stuba | |
Prohodnost | jednostrana | |
Težina | 34 kg | |
Standard | DIN EN ISO 14 122 | |
Two-hands-free princip | Da | |
Vrsta proizvoda | Stepenica za podest |
Broj artikla | 966194 3 | |
EAN / GTIN | 4003866555291 | |
Broj proizvođača | 40855529 |