{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerno za delavniško pohištvo | Omara za orodje | |
Izvedba | Razrez | |
Širina | 459 mm | |
Globina | 459 mm | |
Debelina | 2 − 3 mm | |
za predale v E | 27×27 E | |
Material | PES/steklena vlakna, obojestransko prevlečena z nedrsečo PVC-peno. | |
Površina | odprt | |
Barva | antracitna | |
Vsebina garniture | 5 | |
Vrsta izdelka | Nedrseča podloga |
Številka izdelka | 960613 27X27 | |
EAN/GTIN | 2050001922465 | |
Številka proizvajalca | 960613 27X27 |