Sada protiskluzových rohoží 5-dílná 27X27

Artiklové číslo: 960613 27X27
(CZK 5805,69 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vhodné pro zařízení provozů: Skříň na nářadí

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů Skříň na nářadí
Provedení Přířez
Šířka 459 mm
Hloubka 459 mm
Tloušťka 2 − 3 mm
Vhodné pro zásuvky v E 27×27 E
Materiál PES/tkanina ze skelné příze, oboustranně s protiskluzovým povlakem z PVC pěny.
Povrch otevřené
Barva antracit
Obsah sady 5
Druh produktu Protiskluzová rohož

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 960613 27X27
EAN / GTIN 2050001922465
Číslo výrobce 960613 27X27

Popis

Použití:

Slouží k šetrnému, neklouzavému a nehlučnému ukládání nástrojů.

Norma:

Splňují požadavky REACH, rohože neobsahují žádné látky SVHC s podílem na hmotnosti > 1 %, odpovídají RoHS.
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
    Pro zásuvky do E Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku