Anti-Rutschmatten-Set 5-teilig 27X27

Artikel-Nr.: 960613 27X27
(246,92 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Ausführung Zuschnitt
Breite 459 mm
Tiefe 459 mm
Stärke 2 − 3 mm
passend für Schublade in E 27×27 E
Material PES/Glasgarngewebe, beidseitig mit rutschhemmendem PVC-Schaum beschichtet.
Oberfläche offen
Farbe anthrazit
Set-Inhalt 5
Produktart Antirutschmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960613 27X27
EAN / GTIN 2050001922465
Herstellernummer 960613 27X27

Beschreibung

Verwendung:

Für schonende, rutschfeste und geräuscharme Aufbewahrung von Werkzeugen.

Norm:

REACH-Vorschriften werden erfüllt, Matten enthalten keine SVHC-Stoffe mit einem Massen-Anteil von > 0,1 %, RoHS konform.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    für Schubladen in E Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb