{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerno za delavniško pohištvo | Omara s policami | |
Razdelilna enota | 1 E = 17 mm | |
Število pregradnih letev | 6 | |
Število pregradnih ploščic | 24 | |
za širino ohišja | 1.000 mm | |
za predal s prednjo višino | 120 mm | |
za predale s širino v E | 50 E | |
za predale z globino v E | 26 E | |
za predale z uporabno širino | 850 mm | |
za predale z uporabno globino | 445 mm | |
Vrsta izdelka | Predelna stena za predal |
Številka izdelka | 960820 6+24 | |
EAN/GTIN | 4045197349774 |