Uraväliseinä- / välilevysarja laatikoihin, etukorkeus 6+24

Tuote nro.: 960820 6+24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
  • soveltuu työpistevarustelulle: Hyllytasokaappi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Hyllytasokaappi
Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
Uraväliseinien lukumäärä 6
Välilevyjen lukumäärä 24
Sopii rungon leveyteen 1 000 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 120 mm
Sopii vetolaatikolle leveys E 50 E
Sopii vetolaatikolle syvyys E 26 E
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 850 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 445 mm
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960820 6+24
EAN / GTIN 4045197349774

Kuvaus

Malli:

Merkintää varten voidaan kiinnittää etiketinpidin (nro 960665) tai viivakoodinpidin (nro 960660). Uraväliseinän ansiosta rasiat eivät liiku paikoiltaan.

Sopii:

Yksi sarja riittää yhteen laatikkoon nro 957024 / 957026.

Sopii:

vetolaatikko nro 957026: 50×26 E

Sisältö:

Urallinen väliseinä nro 960800: 6 kpl
Välilevy nro 960550 − 96 0570: 20 kpl koko 98:
4 kpl koko 166

Ohje:

Sarjoja 500 mm = 22 E leveille järjestelmäkaapeille voidaan yhdistellä yksilöllisesti uraväliseinistä nro 960800 ja väliseinistä nro 960550960600.