{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerno za delavniško pohištvo | Delovna miza | |
Razdelilna enota | 1 E = 10 mm | |
Število pregradnih letev | 1 | |
Število pregradnih ploščic | 2 | |
za širino ohišja | 600 mm | |
za predal s prednjo višino | 100 mm; 120 mm | |
za predale z uporabno širino | 490 mm | |
za predale z uporabno globino | 520 mm | |
Vrsta izdelka | Predelna stena za predal |
Številka izdelka | 960060 1+2 | |
EAN/GTIN | 4045197344588 |