{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
passar för arbetsplatsinredning | Arbetsbänk | |
Delningsenhet | 1 E = 10 mm | |
Antal skiljeväggar | 1 | |
Antal delningspaneler | 2 | |
Passar till lådhurtsbredd | 600 mm | |
passar till lådor med fronthöjd | 100 mm; 120 mm | |
passar till lådor med effektiv bredd | 490 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 520 mm | |
Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
Artikelnummer | 960060 1+2 | |
EAN/GTIN | 4045197344588 |