Garnitura penastih oblog, Tip: 1

Št. art.: 963423 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 220 mm
Širina 550 mm
Globina 350 mm
Področje uporabe Aluminijast zaboj
Vrsta izdelka Penasta obloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 963423 1
EAN/GTIN 4003866407354
Številka proizvajalca 40735

Opis

Izvedba:

Garnitura penastih oblog za občutljive naprave, izdelane iz več oblog iz penaste mase, katerih obliko je možno preprosto prilagoditi tudi brez orodja.
Debelina plošče 2 × 30 mm, 2 × 60 mm in 1× obloga za dno 10 mm ter 1 × profilna obloga 30 mm za pokrov.

Primerno za:

Vel. 1 − za Evro-zaboje art. 963420 vel. 27, 42, 60, 70
(pri vel. 27 je potrebna prilagoditev velikosti s strani kupca).
Vel. 2 − za Evro-zaboje art. 963420 vel. 81, 155, 240
(pri vel. 81 je potrebna prilagoditev velikosti s strani kupca)..

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico