{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Schaumeinlage | |
| Schaum vorgelasert | nein | |
| Schaum Beschaffenheit | weich | |
| Material | Polyurethan (PU) | |
| Breite gesamt | 550 mm | |
| Tiefe gesamt | 350 mm | |
| Höhe gesamt | 220 mm | |
| Gewicht | 1 400 g | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | 963423 1 | |
| EAN / GTIN | 4003866407354 | |
| Herstellernummer | 40735 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |