{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Delovna višina pribl. | 2,6 m | |
Višina platforme brez ograje | 0,6 m | |
Širina platforme | 550 mm | |
Globina platforme | 300 mm | |
Širina osnovne ploskve | 0,73 m | |
Globina osnovne ploskve | 0,97 m | |
Kolesa | Da | |
Število stopnic vključno s platformo | 3 | |
Material | Zvarjena cevna konstrukcija, stopnice iz nedrseče jeklene mrežne rešetke | |
Izvedba stopalne površine | Stopnica | |
Pohodnost | enostranska | |
Masa | 12 kg | |
Vrsta izdelka | Delovni podesti |
Številka izdelka | 966149 3 | |
EAN/GTIN | 4031405510197 | |
Številka proizvajalca | 51019 |