{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Radna visina cca | 2,6 m | |
Visina platforme bez ograde | 0,6 m | |
Širina platforme | 550 mm | |
Dubina platforme | 300 mm | |
Širina osnovne površine | 0,73 m | |
Dubina osnovne površine | 0,97 m | |
Kotačići | Da | |
Broj stepenica uključujući platformu | 3 | |
Materijal | zavarena konstrukcija cijevi, stube od protuklizne čelične rešetke | |
Izvedba nagazne površine | Stuba | |
Prohodnost | jednostrano | |
Težina | 12 kg | |
Vrsta proizvoda | Radni podest |
Broj artikla | 966149 3 | |
EAN / GTIN | 4031405510197 | |
Broj proizvođača | 51019 |