{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 2.000 mm | |
Širina | 1.000 mm | |
Možnost vgradnje kot srednja stena | ne | |
za višino regala | 2.000 mm | |
za širino regala | 1.000 mm | |
za širino regalnega polja | 1.000 mm | |
Področje uporabe | Regal s policami | |
Postavitev zadnje stene | 2-delna | |
Montažni material v obsegu dobave | da | |
Montaža kupca | Da | |
Vrsta izdelka | Zadnja stena |
Številka izdelka | 990140 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197519061 | |
Številka proizvajalca | 990140 2000 |