{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | TROMBOI 800 | |
Višina | 140 mm | |
Širina | 700 mm | |
Globina | 700 mm | |
⌀ bobna | 400 mm - 1.000 mm | |
Maksimalna širina bobna | 580 mm | |
Največja masa bobna | 500 kg | |
Masa | 21 kg | |
Vrsta izdelka | Odvijalnik bobna |
Številka izdelka | 992900 800 | |
EAN/GTIN | 2050002064447 | |
Številka proizvajalca | 85100009 |