{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 40 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 2.400 mm | |
Širina | 500 mm | |
Možnost vgradnje kot srednja stena | da | |
za regal z vtičnimi policami | da | |
Višina regala | 2.400 mm | |
za višino regala | 2.400 mm | |
za globino regala | 500 mm | |
Prilagoditev police | 1-stranska | |
Montaža kupca | Da | |
Vrsta izdelka | Nosilni okvir |
Številka izdelka | 990296 2400 | |
EAN/GTIN | 4062406114503 |