Predalniki za zaščito pred prahom, Število žepov: 7

Št. art.: 974790 7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število žepov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva sive; bela
Število, predali 7
Število, Ročaj za prenašanje 1
Vrsta izdelka vložek
Zunanja širina 250 mm
Zunanja višina 322 mm
Zunanja globina 365 mm
Material umetne mase
Lastnost škatla brez pokrova; odporno proti udarcem
Oprema predali; Ročaj za prenašanje
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 974790 7
EAN/GTIN 7318082001055
Številka proizvajalca 1712001050
Proizvajalec/odgovorna oseba DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Opis

Izvedba:

Predalnik iz polistirena, odpornega proti udarcem.

Uporaba:

Format predalnika: DIN C4. Sprednja plošča, ki jo je mogoče skriti, ščiti pred prahom. Ročaj za lažji transport.