3M™ Materiali za nalepke s toplotnim prenosom 3698E+, srebrna, 152 mm x 250 m, 0,05 mm

Št. art.: 7100174304
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100174304
EAN/GTIN 04054596526891
Številka proizvajalca 7100174304

Opis

Izvedba:

Vremensko odporen
Raztegljiv
Zanesljivo označevanje na prostem
Majhen učinek okrevanja
Lahko se ponovno označi s tiskanjem s toplotnim prenosom

Opis:

Naše folije za nalepke zanesljivo kljubujejo vsem vremenskim razmeram, ne glede na to, ali so na soncu, v dežju ali mrazu. Za aluminijasto sijajno PVC-folijo je značilna odpornost proti vremenskim vplivom, zlasti pri zanesljivi in stalni zunanji uporabi. Poleg tega ga ni mogoče nepoškodovanega prenesti na drugo površino. Ima nizke sile vračanja, zato je primeren za vogale, robove, krivine ali tridimenzionalno ukrivljene oblike. Tiskati ga je mogoče z osnovnim tiskom (tiskanje z visokim tiskom ni priporočljivo) in ga je mogoče ponovno označiti s termotransfernim tiskom. Zaščitni pokrov, ki je na obeh straneh silikoniziran, omogoča manjši oprijem v primeru uhajanja lepila.

Lastnosti:

Primerno za sitotisk, fleksotisk in termotisk
Odpornost na vremenske vplive
Temperaturna odpornost od -40 °C do +110 °C
UL priznano
Odpornost na prenos