Support étiquette pour transfert thermique 3M ™ 3698E+ , argent, 152 mm x 250 m, 0,05 mm

Réf.: 7100174304
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100174304
EAN / GTIN 04054596526891
Réf. fabricant 7100174304

Description

Exécution:

Résistant aux intempéries
Extensible
Marquage fiable en extérieur
Faible effet de reprise élastique
Réinscriptible par impression par transfert thermique

Description:

Nos supports d'étiquettes à transfert thermique 3M ™ sont polyvalents et durables. Ils offrent une excellente stabilité thermique et résistance à l'humidité pour une utilisation dans des applications exigeantes, telles que le suivi de codes à barres. L'adhésif sur de nombreuses étiquettes offre une excellente clarté et une bonne adhérence initiale pour aider à améliorer l'étiquette finie.

Caractéristique(s):

Convient pour la sérigraphie, la flexographie et le transfert thermique
Résiste à des températures de -40°C à +110°C
Reconnu par UL
Transmission sûre