Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 20×16G, Prednja višina/tip predala: 75/1

Št. art.: 950220 75/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prednja višina/tip predala Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporabna površina predalov v G: 20×16

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 20×16
Višina 50 mm
za predal s prednjo višino 75 mm
za predale z uporabno širino v G 20
za predale z uporabno globino v G 16
za predale z uporabno širino 500 mm
za predale z uporabno globino 400 mm
Masa 0,768 kg
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950220 75/1
EAN/GTIN 4062406193232
Številka proizvajalca 950220 75/1

Opis

Izvedba:

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve.
Pregradni material zapolni celoten predal 20×16G.

Primerno za:

Predali 20×16G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951560: 1 × vel. 75
Pregradne letve art. 951510: 4 × vel. 75
Vtična pregradna ploščica art. 951741: 10 × vel. 75

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico