Sada dělících lišt s drážkami / dělících příček 75/1

Artiklové číslo: 950220 75/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Užitná plocha zásuvek v G: 20×16

Údaje o výrobku

Technické údaje

Užitná plocha zásuvek v G 20×16
Výška 50 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G 20
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G 16
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 500 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 400 mm
Hmotnost 0,768 kg
Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 950220 75/1
EAN / GTIN 4062406193232

Popis

Provedení:

Okrajové lišty, dělící drážky a dělicí příčky z plastu. Dělící drážky se bezpečně upevní do otvorů v zásuvce zaklipsováním. Dělící příčky se zasunou do dělících drážek.
Organizéry vyplní celou zásuvku 20×16G.

Vhodné pro:

Zásuvky 20×16G.

Obsah:

Sada okrajových lišt č. 951560: 1 × vel. 75
Dělící drážky č. 951510: 4 × vel. 75
Výsuvná přepážka č. 951741: 10 × vel. 75

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Výška čela zásuvek / typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku