Cilindrični vložek z 2 ključema, za sistem zaklepanja 1/100

Št. art.: 950072 1/100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Področje uporabe Sistem zaklepanja HO
Vrsta izdelka Cilindrični vložek za zaklepanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950072 1/100
EAN/GTIN 2050002041394
Številka proizvajalca 238314 637790 0001

Opis

Izvedba:

Namesto standardnih cilindričnih vložkov (Ho 001− Ho 200) je možno uporabiti cilindrične vložke za sistem ključavnic. Ob novem naročilu kupec prejme varnostno kartico.

Uporaba:

Možnih je največ 100 različnih zaklepanj z 1 nadrejenim hierarhičnim nivojem, npr. 1 oddelek z do 100 zaklepanji in nad tem en glavni ključ.

Opomba:

  • Sistemi ključavnic so izdelani po posebnem naročilu in potrebujejo načrtovanje. Pri izdelavi novega sistema ključavnic je potrebno predložiti v celoti izpolnjen in podpisan načrt zaklepanja/vprašalnik načrtovanja.
  • Po prvem naročilu kupec prejme varnostno kartico, ki je legitimacijsko dokazilo. Naknadno naročanje in razširitev sistema ključavnic sta možna izključno s predložitvijo kopije varnostne kartice.
  • Pri naknadnem naročilu je treba obvezno podati oznako sistema ključavnic (niz 4 črk) in pri art. 950072 vel. 3/300 in vel. 3/2000 natančno dodelitev cilindričnih vložkov k želenim skupinam/glavnim skupinam. Pri art. 950074 navedite, ali želite glavni ključ, skupinski ključ ali generalni glavni ključ.
  • Sistemi ključavnic so izvedbe po posebnem naročilu in jih ni mogoče vrniti!