Obesne glave Quick Lift DSR M16X2

Št. art.: 086454 M16X2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost WLL SF 5:1 1,05 t
⌀ navoja M16 × 2
Dolžina navoja L 27 mm
Zev notranjega 6-kotnika S 27 mm
Višina glave vijaka A 40 mm
Višina srednje prečke B 40 mm
⌀ glave vijaka C 45 mm
Razdalja med srednjo prečko in ušesom D 53 mm
Velikost ušesa E 38 mm
Debelina ušesa F 17 mm
Širina vrtljive obesne glave G 76 mm
Masa 0,9 kg
Vrsta izdelka Obesne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086454 M16X2
EAN/GTIN 2050002053861
Številka proizvajalca QL.DSR M 16

Opis

Izvedba:

Kompaktna, izredno čvrsta jeklena obesna glava Quick Lift DSR za vijačno pritrditev. Vrtljiva za 360° in nagibna za 180°. Prihranite 80 % časa v primerjavi z vijačno pritrditvijo običajne obesne glave (DSR v primerjavi s Quick Lift DSR). Vrtljivost pod obremenitvijo. Preprosta uporaba zaradi popolnoma mehanskega sistema. Brez vzdrževanja, varno in zanesljivo. Z vtiskovanjem glave vijaka je mogoče Quick Lift DSR v notranji navoj pritrditi v samo nekaj sekundah. To deluje povsem mehansko s pritiskom vzmeti.

Opomba:

SF 5:1 = varnostni faktor 5.
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
    ⌀ navoja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico