{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ navoja | M24×30 | |
Nosilnost WLL SF 4:1 | 3,15 t | |
Vpenjalna širina na zatiču A | 40 mm | |
Širina ušesa B | 18 mm | |
Mera C | 70 mm | |
⌀ zatiča D | 58 mm | |
Mera E | 68 mm | |
Višina H | 153 mm | |
Vrsta izdelka | Dvižna zanka |
Številka izdelka | 086486 M24 | |
EAN/GTIN | 8013429800139 | |
Številka proizvajalca | C8000302430 |