{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen ⌀ | M24×30 | |
Kantavuus WLL SF 4:1 | 3,15 t | |
Pultin kiinnikeleveys A | 40 mm | |
Silmukan leveys B | 18 mm | |
Mitta C | 70 mm | |
Pultin ⌀ D | 58 mm | |
Mitta E | 68 mm | |
Korkeus H | 153 mm | |
Tuotetyyppi | Nostosanka |
Tuotekoodi | 086486 M24 | |
EAN / GTIN | 8013429800139 | |
Valmistajan numero | C8000302430 |