Menetes forgó szem M24

Cikkszám: 086486 M24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Menet ⌀ M24×30
Teherbírás WLL SF 4:1 3,15 t
Rögzítő szélessége a csapszegnél A 40 mm
Szem szélessége B 18 mm
Méret C 70 mm
Csap ⌀ D 58 mm
Méret E 68 mm
Magasság H 153 mm
Termék fajtája Menetes forgó szem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086486 M24
EAN / GTIN 8013429800139
Gyártó száma C8000302430

Leírás

Kivitel:

Felcsavarozható, 360°-ban forgó rögzítési pont nehéz terhek emeléséhez, golyóscsapágyazott, repedésekre 100 %-ban bevizsgált, DGUV szerint tanúsított.

Figyelem:

SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.
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
    Menet ⌀ Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz