Polica 1

Št. art.: 932025 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
1
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 80
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 80 kg
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina 550 mm
Uporabna globina 650 mm
Področje uporabe Omara za orodje
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 932025 1
EAN/GTIN 4062406107109

Opis

Izvedba:

Dodatna polica za omaro za oskrbo strojev 24×28G.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.