{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035 | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris | |
| Selección del color | Libre elección | |
| Anchura útil | 550 mm | |
| Profundidad útil | 650 mm | |
| Capacidad de carga | 80 kg | |
| Tipo de producto | estante | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 932025 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406107109 | |
| Número del fabricante | 932025 1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |