{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Področje uporabe | Predalni regal | |
Posebnosti | naknadna vgradnja ni mogoča | |
Standardna višina za centralno zaklepanje 600/ 700/ 750/ 900/ 1050/ 1225/ 1350/ 1525 mm | Da | |
Obseg dobave: cilindrična ključavnica z 2 ključema, kompletno zapiralno paličje | Da | |
Vrsta izdelka | Centralno zaklepanje |
Številka izdelka | 946405 | |
EAN/GTIN | 4045197611673 |