{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Felhasználási terület | Fiókos polc | |
Különlegesség | Utólagos beépítés nem lehetséges | |
Standard hasznos magasság központi zárhoz 600/ 700/ 750/ 900/ 1050/ 1225/ 1350/ 1525 mm | igen | |
Tartalom hengerzár 2 kulccsal, zárrudazat kompletten | igen | |
Termék fajtája | Központi zár |
Cikkszám | 946405 | |
EAN / GTIN | 4045197611673 |