{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Käyttöalue | Laatikostokaappi | |
Erityisominaisuus | jälkiasennus ei ole mahdollinen | |
Vakiohyötykorkeus keskuslukitukselle 600/ 700/ 750/ 900/ 1050/ 1225/ 1350/ 1525 mm | kyllä | |
Toimitus sisältää lukkosylinterin kahdella avaimella, täydelliset lukitusvivustot | kyllä | |
Tuotetyyppi | Keskuslukitus |
Tuotekoodi | 946405 | |
EAN / GTIN | 4045197611673 |