Varnostna pipa za čep soda F

Št. art.: 981520 F
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Al
Material tesnila FPM/FKM
samozapiralna da
Priključni navoj 2-coli
Zapora pri ognju da
Vsebina garniture 1
Vrsta izdelka Varnostne pipe za čep soda

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 981520 F
EAN/GTIN 2050002019164
Številka proizvajalca FA2-D25

Opis

Izvedba:

Varnostne pipe za čep iz različnih materialov za nadrorovano točenje iz soda.
Varnostna pipa za čep soda z zaščito pred kapljanjem iz aluminija z vzmetjo iz plemenitega jekla, samozapiralna. Pretok 25 mm, vrtljivi zglob z 2 drsnima obročema in O-obročem kot tesnilo. Ventil z O-obročem. Za odpiranje pritisnite (možnost doziranja), po odvzemu zavrtite navzgor, da ne pride do kapljanja. Odpornost proti vročini do 205 °C.
Za sode. Z 2-colskim zunanjim navojem in 1-colskim priključkom, npr. za cevne nastavke.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico