{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 44 | |
Tip | 15B | |
Omrežna napetost | 250 V | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Razred kabla | H07BQ-F | |
Struktura kabla | 3G1,5 | |
Material kabla | Oklepni kabel | |
Dolžina kabla | 15 m | |
Primerno za države | F; B; PL; CZ | |
Vrsta izdelka | Podaljšek (kabelski) | |
Tip vtikača, vhod | E |
Številka izdelka | 081183 15B | |
EAN/GTIN | 4003644002214 | |
Številka proizvajalca | FVK15QF |