{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 44 | |
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi | Kategorija 2 (K2) po BGI | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Nazivna priključna moč (razvit) | 3500 (16 A) W | |
Razred kabla | H07RN-F | |
Struktura kabla | 3G1,5 | |
Material kabla | Neoprenska guma | |
Material ohišja | Umetna masa | |
Dolžina kabla | 40 m | |
Število letev z vtičnicami | 3 | |
Diagnostični sistem na voljo | da | |
Vrsta izdelka | Kabelski bobni |
Številka izdelka | 081103 40N | |
EAN/GTIN | 4003644024162 | |
Številka proizvajalca | K7A40NTF |