{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud de cable | 40 m | |
| Clase de cable | H05RR-F; H07RN-F | |
| Estructura de cable | 3G1,5 | |
| Tensión de red | 250 V | |
| Serie | HEDI Vollkunststoff | |
| Clase de protección IP: | IP44 | |
| Denominación del fabricante | Kabeltrommel Vollkunststoff | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Potencia desenrollado | 3.500 W | |
| Diámetro tambor | 250 mm | |
| Tipo de toma de corriente | F | |
| Cantidad, Toma de corriente | 3 | |
| Tensión nominal, Toma de corriente | 250 V | |
| Corriente nominal, Toma de corriente | 16 A | |
| Consumo de potencia | 3.500 W | |
| Tipo de producto | Bobina de cables | |
| Intervalo de empleo | exterior; interior | |
| Características | Sistema de diagnóstico existente; Resistente a los golpes; Protección contra salpicaduras de agua; asa de transporte; Posibilidad de montaje mural; protección contra sobrecalentamiento | |
| Material carcasa | plástico | |
| Tipo de conexión | Toma de corriente |
| Número de artículo | 081103 40N | |
| EAN / GTIN | 4003644024162 | |
| Número del fabricante | K7A40NTF | |
| Fabricante/responsable | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |