{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina | 205 mm | |
Globina | 205 mm | |
Višina | 217 mm | |
Svetlobni tok | 2.000 lm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Število vtičnic 250 V | 4 | |
Število vtičnic 400 V/16 A | 2 | |
Vrsta izdelka | Energetski razdelilniki | |
Tip vtikača, vhod | F |
Številka izdelka | 081141 400 | |
Številka proizvajalca | AKLM402016 |