Ripartitore mobile di energia con illuminazione 400

Codice art.: 081141 400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 205 mm
Profondità 205 mm
Altezza 217 mm
Corrente di illuminazione 2.000 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Numero di prese 250 V 4
Numero di prese 400 V/16 A 2
Tipo di prodotto Ripartitore di energia
Ingresso per tipo di connettore F

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081141 400
Codice del produttore AKLM402016

Descrizione

Esecuzione:

Distributore mobile di prese con robusto alloggiamento rinforzato con gomma dura. Cavo di allacciamento H07RN-F 3G2,5 da 2,5 m con spina Schuko da 250 V. Prese in uscita con coperchi a chiusura automatica.
Configurazione: 4×250V / 16A prese in uscita con coperchi a chiusura automatica.
Configurazione: 2×400V / 16A CEE prese in uscita con coperchi a chiusura automatica.