Lak za označevanje 780 GR

Št. art.: 085168 GR
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,74 € / kos
  • od 10 kos
    3,95 € / kos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva za pisanje zelena
temperaturna obstojnost do 400 °C
UV-odporni da
vodoodporni da
Oznaka proizvajalca Lak za označevanje 780
Vrsta izdelka Lak za označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085168 GR
EAN/GTIN 4004764023103
Številka proizvajalca 4-780-9-004

Opis

Izvedba:

Lak brez vonja, okrogla konica. Odporen proti UV-svetlobi in vodi.
Izredno natančna konica. Debelina črte pribl. 0,8 mm.

Uporaba:

Odporen na vročino do 400 °C (beli do 1000 °C).