Lak za označevanje 780, Barva pisave: BL

Št. art.: 085168 BL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
639 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva pisave Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Lackmarker 780
Barva za pisanje črna
Oblika konice okrogla konica
Debelina črte min. 0,8 mm
Debelina črte maks. 0,8 mm
Pisalni material lak
Temperaturno območje maks. 400 °C; 400 °C
Primerno za material kamen; keramika; kovina; les; steklo; umetne mase
Lastnosti brez vonja; odporno na vročino; uV-odporno; vodoodporno
Vsebina en kos
Vrsta izdelka Lak za označevanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085168 BL
EAN/GTIN 4004764023073
Številka proizvajalca 4-780001
Proizvajalec/odgovorna oseba edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Opis

Izvedba:

Lak brez vonja, okrogla konica. Odporen proti UV-svetlobi in vodi.
Izredno natančna konica. Debelina črte pribl. 0,8 mm.

Uporaba:

Močno pokrivne oznake na temnih in gladkih površinah s črnilom, odpornim na topila in toploto. Odporen na vročino do 400 °C (beli do 1000 °C).