Kabelsko korito 600 mm

Št. art.: 928776 600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,5 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina 600 mm
Uporabna globina 80 mm
Vgradna višina 100 mm
Vrsta izdelka Vodilo za kabel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928776 600
EAN/GTIN 4062406352448

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine.

Uporaba:

Kabelski kanal za vodoravno napeljavo kablov. Pritrditev pod delovno ploščo. Za namestitev kablov, vtičnic ali adapterjev.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.