{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,5 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Širina | 1.800 mm | |
Uporabna globina | 80 mm | |
Vgradna višina | 100 mm | |
Vrsta izdelka | Vodilo za kabel |
Številka izdelka | 928776 1800 | |
EAN/GTIN | 4062406352462 |