Delovna plošča debeline 50 mm iz križno zlepljenih bambusovih lamel, Globina 750 mm, Dolžina plošče: 1000mm

Št. art.: 926001 1000
(273,33 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
226 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Dolžina plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 1.000 mm
Globina 750 mm
Debelina 50 mm
Material delovne plošče Bambus
Obloga delovne plošče brušena, naoljena
Vrsta izdelka Plošče za delovne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 926001 1000
EAN/GTIN 4062406215392
Številka proizvajalca 926001 1000

Opis

Izvedba:

Globina plošče 750 mm, debelina 50 mm: Z izvrtinami na spodnji strani plošče za pritrditev ohišij predalnega bloka in nožnih delov (posamezne komponente Vario).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico